| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-867 Herst.-Nr.: 1580003 EAN/GTIN: 4044925039925 |
| |
|
| | |
| Flaschenverschluss. Kunststoff. mit Edelstahlhebel, für Flaschen bis Ø 2 cm Ausguss.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 0.95 cm | Gewicht: | 0.01 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 0,8805* | € 1,7605* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,02* | € 2,02* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|