Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus
Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-463-919
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3752121-2127
EAN/GTIN:
     4044925041669
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 12 liter
Thermogetränkebehälter. Kunststoff mit PU-Isolierung/Behälter aus Chromnickelstahl. mit Schraubdeckel und Tragegriff. Inhalt 12l.
Behälter aus Chromnickelstahl
Höhe 33 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
2.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,22*
€ 53,86*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 58,70*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 66,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.