Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-469-027
Herst.-Nr.:
     001.603390
EAN/GTIN:
     4003106020596
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 23 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,857*
€ 20,107*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,34*
€ 41,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,107*
€ 23,927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,067*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,397*
€ 21,892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,237*
€ 21,702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,857*
€ 17,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.