Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-469-050
Herst.-Nr.:
     001.602488
EAN/GTIN:
     4003106020565
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 13 cm, Form: Salzburg, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,139*
€ 8,219*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,43004*
€ 48,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,219*
€ 9,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,889*
€ 9,388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,609*
€ 9,055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,139*
€ 7,305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.