| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-501-100 Herst.-Nr.: PC-119-hb EAN/GTIN: 4251682700467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinderzeug Tasse BRISE 0,2 l, hellblau Der robuste Klassiker! Im Vergleich zu Glas oder Melamin ist PC robuster, haltbarer und leichter. Geschirr aus PC ist nachhaltig, weil langlebig und recyclingfähig.
- kälte-/hitzebeständig -40°C bis +125°C - spülmaschinen geeignet * - mikrowellen geeignet - unzerbrechlich - made in Germany - *Pflegehinweis beachten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polycarbonat (PC) | Farbe: | hellblau | Höhe: | 5.00 cm | Durchmesser: | 7.50 cm | Gewicht: | 0.04 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.20 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |