Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Kinderbecher NOAH 0,18l, transparent Durchmesser: 6,5 cm, Höhe 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Kinderbecher NOAH 0,18l, transparent Durchmesser: 6,5 cm, Höhe 7,5
Kinderzeug Kinderbecher NOAH 0,18l, transparent Durchmesser: 6,5 cm, Höhe 7,5
Artikel-Nr.:
     2813-501-145
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-155-ts
EAN/GTIN:
     4251682700887
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse
Kinderzeug Kinderbecher NOAH 0,18l, transparent Durchmesser: 6,5 cm, Höhe 7,5 cm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.03 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,719*
€ 5,389*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 19,68*
€ 27,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,389*
€ 6,413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,099*
€ 6,068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,769*
€ 5,675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,459*
€ 5,306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,719*
€ 4,426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.