Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 0,6 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 0,6 l, grün
Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 0,6 l, grün
Artikel-Nr.:
     2813-501-162
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-144D-gn
EAN/GTIN:
     4251682703000
Kinderzeug Ersatzdeckel zu Kanne LUKAS 0,6 l, grün

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
grün
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.