Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzeug Teller tief BRISE 24 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzeug Teller tief BRISE 24 cm, rot
Kinderzeug Teller tief BRISE 24 cm, rot
Kinderzeug Teller tief BRISE 24 cm, rot
Artikel-Nr.:
     2813-501-175
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-176-rt
EAN/GTIN:
     4251682702058
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Kinderzeug Teller tief BRISE 24 cm, rot

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
rot
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.