Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Artikel-Nr.:
     2813-501-219
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0663-316
EAN/GTIN:
     4043282663163
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe orange.
Der valon Trinkbecher fasst 0,25 Liter und eignet sich für alle Getränke ob Wasser, Tee oder Saftschorle. Auch als Behälter für Malstifte oder als Zahnputzbecher kann der vaLon Kunststoffbecher eingesetzt werden. Mit der hohen Lebensdauer machen die Trinkbecher mit Tradition besonders lange Freude und sind dabei frei von jeglichen Giftstoffen. Außerdem können die Becher platzsparend gestapelt werden, sie eigenen sich für den Einsatz in der Mikrowelle oder Spülmaschine und werden in Deutschland aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Es gibt den Trinkbecher in sechs verschiedenen Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
orange
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.