Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe
Artikel-Nr.:
     2813-501-242
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0624-539
EAN/GTIN:
     4043282624393
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller melamin
vaLon Zephyr Speiseteller 24 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe grasgrün.
Der runde, flache Teller misst 24 cm im Durchmesser und es gibt ihn in sechs leuchtenden Farben. Er eignet sich durch die Größe besonders für ältere Kinder ab dem Vorschulalter für Speisen mit verschiedenen Komponenten wie z.B. Kartoffeln mit Möhrengemüse und Fleischbeilage. Auch zum Servieren von Obstschnitzen, Keksen oder Rohkost für eine große Kindergruppe eignet sich der Teller perfekt. Der Teller ist zu 100 % schadstofffrei, wird in Deutschland hergestellt und ist für den Einsatz in der Mikrowelle und im Geschirrspüler geeignet. Das Material ist bruchsicher und es entstehen auch nach langem Gebrauch keine Spannungsrisse. Außerdem ist der Teller leicht und kann gut von Kindern transportiert, zum Beispiel zum Tisch getragen, werden.


Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
grün
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 24 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.