Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der
Artikel-Nr.:
     2813-501-249
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0663-539
EAN/GTIN:
     4043282663392
Trinkbecher Zephyr ohne Henkel 0,25 L aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe grasgrün.
Der valon Trinkbecher fasst 0,25 Liter und eignet sich für alle Getränke ob Wasser, Tee oder Saftschorle. Auch als Behälter für Malstifte oder als Zahnputzbecher kann der vaLon Kunststoffbecher eingesetzt werden. Mit der hohen Lebensdauer machen die Trinkbecher mit Tradition besonders lange Freude und sind dabei frei von jeglichen Giftstoffen. Außerdem können die Becher platzsparend gestapelt werden, sie eigenen sich für den Einsatz in der Mikrowelle oder Spülmaschine und werden in Deutschland aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Es gibt den Trinkbecher in sechs verschiedenen Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
grün
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.