Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertschale, transparent, Höhe: 2,5 cm Ø: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertschale, transparent, Höhe: 2,5 cm Ø: 13 cm
Dessertschale, transparent, Höhe: 2,5 cm Ø: 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-501-296
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-149-ts
EAN/GTIN:
     4251682702416
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Dessertschale, transparent, Höhe: 2,5 cm Ø: 13 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.