Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher 0,3l, hellgrün, Höhe: 9,5 cm Ø: 7,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher 0,3l, hellgrün, Höhe: 9,5 cm Ø: 7,8 cm
Trinkbecher 0,3l, hellgrün, Höhe: 9,5 cm Ø: 7,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-501-304
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PC-164-hg
EAN/GTIN:
     4251682701211
Trinkbecher 0,3l, hellgrün, Höhe: 9,5 cm Ø: 7,8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
7.80 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.