Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Müslischale, rot, Höhe: 5 cm Ø: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Müslischale, rot, Höhe: 5 cm Ø: 11 cm
PP-Müslischale, rot, Höhe: 5 cm Ø: 11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-501-336
Hersteller:
     KINDERZEUG
Herst.-Nr.:
     PP-850-rt
EAN/GTIN:
     4251682704144
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
PP-Müslischale, rot, Höhe: 5 cm Ø: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: müslischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.