Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Frühstücksteller, Durchmesser: 20 cm, Farbe: blau Thermoplastischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Frühstücksteller, Durchmesser: 20 cm, Farbe: blau Thermoplastischer
vaLon Frühstücksteller, Durchmesser: 20 cm, Farbe: blau Thermoplastischer
Artikel-Nr.:
     2813-501-351
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0617-538
EAN/GTIN:
     4043282617388
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
vaLon Frühstücksteller, Durchmesser: 20 cm, Farbe: blau
Thermoplastischer Kunststoff, frei von BPA, Dioxin und Formaldehyd

Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
hellblau
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.