Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Müsli Schale 13,5 cm aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Müsli Schale 13,5 cm aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe
vaLon Zephyr Müsli Schale 13,5 cm aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe
Artikel-Nr.:
     2813-501-362
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0651-538
EAN/GTIN:
     4043282651382
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Müsli-Schale
vaLon Zephyr Müsli Schale 13,5 cm aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe blau frei von BPA, Dioxin und Formaldehyd
Diese Müsli-Schale in zeitlosem Design ist in 9 Trendfarben erhältlich. Mit einem Durchmesser von 13,5 cm eignet sie sich sowohl als Schale für Dessert oder Salat wie auch für ein gesundes Müsli oder eine trendige Bowl. Zum Einsatz kommt sie zum Beispiel in edukativen Einrichtungen wie Kitas, Kindergärten und Schulen, aber auch in der Gastronomie, im Alltag oder im Outdoor- und Fitnessbereich. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft. Die stapelbare Müsli Schale lässt sich ideal mit der Universalschüssel und Dessert-Schale hoch kombinieren, da diese ineinander passen und so platzsparend verstaut werden können.

Weitere Informationen:
Material:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe:
blau
Länge:
13.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.