| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-501-366 Herst.-Nr.: 0651-541 EAN/GTIN: 4043282651412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vaLon Zephyr Müsli Schale 13,5 cm aus schadstofffreiem Kunststoff in der Farbe pastellgrün. Diese Müsli-Schale in zeitlosem Design ist in 9 Trendfarben erhältlich. Mit einem Durchmesser von 13,5 cm eignet sie sich sowohl als Schale für Dessert oder Salat wie auch für ein gesundes Müsli oder eine trendige Bowl. Zum Einsatz kommt sie zum Beispiel in edukativen Einrichtungen wie Kitas, Kindergärten und Schulen, aber auch in der Gastronomie, im Alltag oder im Outdoor- und Fitnessbereich. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft. Die stapelbare Müsli Schale lässt sich ideal mit der Universalschüssel und Dessert-Schale hoch kombinieren, da diese ineinander passen und so platzsparend verstaut werden können.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | grün | Länge: | 13.50 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 6.00 cm | Gewicht: | 0.13 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |