| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-501-386 Herst.-Nr.: 0649-540 EAN/GTIN: 4043282649402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vaLon Zephyr Flache Dessertschale 13,5 cm aus schadstoffreiem Kunststoff in der Farbe pastellblau. Diese flache Dessert-Schale in zeitlosem Design ist in 9 Trendfarben erhältlich. Mit einem Durchmesser von 13,5 cm eignet sie sich sowohl als Schale für Dessert oder Salat. Ideal einsetzbar ist die Schale beispielsweise in edukativen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, in der Gastronomie, im Alltag, sowie im Outdoor- und Campingbereich. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | hellblau | Länge: | 13.50 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |