Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vaLon Zephyr Dessertteller aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vaLon Zephyr Dessertteller aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe braun
vaLon Zephyr Dessertteller aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe braun
Artikel-Nr.:
     2813-501-394
Hersteller:
     Valon
Herst.-Nr.:
     0572-839
EAN/GTIN:
     4043282572892
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller 19cm
dessertteller
dessertteller melamin
vaLon Zephyr Dessertteller aus Thermoplastischem Kunststoff in der Farbe braun frei von BPA, Dioxin und Formaldehyd
Der Dessertteller in zeitlosem Design ist in 9 Trendfarben erhältlich. Mit einem Durchmesser von 19 cm eignet er sich z.B. als Frühstücksteller oder auch als universell einsetzbarer Teller in edukativen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, in der Gastronomie sowie im Outdoor- und Campingbereich. Das verwendete Material ist leicht, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet (auch für Industriespülmaschinen), unzerbrechlich, mehrwegtauglich, hitzebeständig und dabei völlig geruchs- und geschmacksneutral. Das Kunststoffgeschirr von vaLon® ist frei von Formaldehyd, BPA und anderen Schadstoffen. Zudem sind alle Produkte von vaLon® recycelbar und 100% made in Germany. Alle Produkte von vaLon® unterliegen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Instituten nach unterschiedlichen Normen geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.