Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rotho Kamm und Bürste ergonomisch, aus Naturborsten, Farbe weiß. Kamm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Kamm und Bürste ergonomisch, aus Naturborsten, Farbe weiß. Kamm mit
Rotho Kamm und Bürste ergonomisch, aus Naturborsten, Farbe weiß. Kamm mit
Artikel-Nr.:
     2813-501-404
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1203101101
EAN/GTIN:
     4250226044364
Suchbegriffe:
Baby-Bürste
Babybürste
Haar-Kamm
Haarkamm
Rotho Kamm und Bürste ergonomisch,
aus Naturborsten, Farbe weiß. Kamm mit abgerundeten Spitzen. Reinigung: mit warmen Seifenwasser. Vollständig recyclebar.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17.60 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: haar kamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.