| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-501-421 Herst.-Nr.: 1016411025 EAN/GTIN: 7610859234926 |
| |
|
| | |
| Rotho Snackbox MEMORY KIDS, Design: Explorer Jungen, mit Verschluss-Clip, Inhalt: 1 Liter, BPA frei, Die Rotho Lunchbox MEMORY KIDS, 1 Liter zeichnet sich vor allem durch die unvergleichliche Zuverlässigkeit aus. Dank des verlässlichen Clips verschließt die Dose den Inhalt sicher vor äußerlichen Einflüssen, sodass selbst beim Spielen oder Herunterfallen die Box nicht aufspringt. Die abgerundeten Ecken der Boxen ermöglichen eine Benutzung ohne Pieksen und Gefahren.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | grün | Länge: | 16.60 cm | Breite: | 13.30 cm | Höhe: | 6.10 cm | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |