Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Top Kindertopf, in der Farbe lagoon blau, Länge: 31 cm, Breite: 30 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Top Kindertopf, in der Farbe lagoon blau, Länge: 31 cm, Breite: 30 cm,
Rotho Top Kindertopf, in der Farbe lagoon blau, Länge: 31 cm, Breite: 30 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-501-456
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1233606237
EAN/GTIN:
     7610859267191
Rotho Top Kindertopf, in der Farbe lagoon blau, Länge: 31 cm, Breite: 30 cm, Höhe: 21,5 cm.
Der ergonomisch geformte Kindertopf ist der ideale Töpfchen Trainer, der jedem Kind hilft auf die Windel zu verzichten und sich ans selbstständige Sauberwerden zu gewöhnen.
- Hohe Rückenlehne
- Hoher Spritzschutz
- Praktischer Tragegriff an der Rückseite
- Matte Sitzfläche verhindert Ankleben zarter Baby Haut
- Altersempfehlung: ab ca. 18 Monaten

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
türkis
Länge:
31.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
21.50 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.