Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Form 98 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: L/25, Ø 100mm, Inhalt: 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Form 98 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: L/25, Ø 100mm, Inhalt: 0,25
Schönwald Form 98 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: L/25, Ø 100mm, Inhalt: 0,25
Schönwald Form 98 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: L/25, Ø 100mm, Inhalt: 0,25
Artikel-Nr.:
     2813-516-024
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901272712000000
EAN/GTIN:
     4018082000760
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Form 98 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: L/25, Ø 100mm, Inhalt: 0,25 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,435*
€ 10,695*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,97002*
€ 40,65*
10 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 59,08002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,695*
€ 12,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,325*
€ 12,287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,435*
€ 10,038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 128,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.