Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Form 98 Terrine Deckel, Nenngröße: 240, Ø 198mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Form 98 Terrine Deckel, Nenngröße: 240, Ø 198mm Auch in anderen
Schönwald Form 98 Terrine Deckel, Nenngröße: 240, Ø 198mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-043
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901372612000000
EAN/GTIN:
     4018082102075
Suchbegriffe:
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Schönwald Form 98 Terrine Deckel, Nenngröße: 240, Ø 198mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,951*
€ 33,431*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 137,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,431*
€ 39,783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,171*
€ 39,473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,721*
€ 38,938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,951*
€ 32,072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 200,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.