Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20tlg. Kaffeeservice / SPARSET Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20tlg. Kaffeeservice / SPARSET Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
20tlg. Kaffeeservice / SPARSET Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
20tlg. Kaffeeservice / SPARSET Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-516-1190
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007796058594
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
20tlg. Kaffeeservice / SPARSET Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
bestehend aus:
6 x Kaffeeobertasse 0,18l stapelbar
6 x Kaffeeuntertasse 15cm
6 x Dessertteller 19cm
1 x Sahnegießer 0,15l
1 x Zuckerdose 0,18l

Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Sowohl in der Kantine als auch im Besprechungsraum überzeugt das Geschirr mit seiner sachlichen Gestaltung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
4.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.