Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Kollektion Shiro, Teller aus Porzellan, flach, coup, glatt, 28 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Kollektion Shiro, Teller aus Porzellan, flach, coup, glatt, 28 cm,
Schönwald Kollektion Shiro, Teller aus Porzellan, flach, coup, glatt, 28 cm,
Schönwald Kollektion Shiro, Teller aus Porzellan, flach, coup, glatt, 28 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-516-1402
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000925122812000000
EAN/GTIN:
     4018082793914
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Kollektion Shiro, Teller aus Porzellan, flach, coup, glatt, 28 cm, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
27.80 cm
Breite:
27.80 cm
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
27.80 cm
Gewicht:
0.85 kg
Form:
COUP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 15,70*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 18,47*
3 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 19,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.