Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Kollektion Unlimited, Teller aus Porzellan, halbtief, coup, 24 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Kollektion Unlimited, Teller aus Porzellan, halbtief, coup, 24 cm,
Schönwald Kollektion Unlimited, Teller aus Porzellan, halbtief, coup, 24 cm,
Schönwald Kollektion Unlimited, Teller aus Porzellan, halbtief, coup, 24 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-516-1440
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933142412000000
EAN/GTIN:
     4018082588985
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Kollektion Unlimited, Teller aus Porzellan, halbtief, coup, 24 cm, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
3.70 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.69 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,893*
€ 16,443*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 69,30*
€ 85,96002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,443*
€ 19,567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,673*
€ 18,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,503*
€ 18,449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,893*
€ 15,343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.