Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Kollektion Unlimited, Schüssel aus Porzellan, 12 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Kollektion Unlimited, Schüssel aus Porzellan, 12 cm, weiß
Schönwald Kollektion Unlimited, Schüssel aus Porzellan, 12 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-516-1444
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933661212000000
EAN/GTIN:
     4018082588473
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schönwald Kollektion Unlimited, Schüssel aus Porzellan, 12 cm, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.10 cm
Breite:
12.10 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
12.10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,459*
€ 11,259*
25 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,94002*
€ 52,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,259*
€ 13,398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,699*
€ 12,732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,369*
€ 12,339
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,309*
€ 12,268
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,459*
€ 10,066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.