Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Suppenschale aus Porzellan, schwappsicher, 330 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Suppenschale aus Porzellan, schwappsicher, 330 ml, weiß
Schönwald Suppenschale aus Porzellan, schwappsicher, 330 ml, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-516-1477
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000960573012000000
EAN/GTIN:
     4018082586011
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Schönwald Suppenschale aus Porzellan, schwappsicher, 330 ml, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
6.20 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.