Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
Schönwald Form 898 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/26, Ø 98mm, Inhalt: 0,26
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-516-272
Hersteller:
BHS
Herst.-Nr.:
000911272812000000
EAN/GTIN:
4018082060764
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Form 898 Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/26, Ø 98mm, Inhalt: 0,26 L.
Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf
Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig
bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Trotzdem ist dem
Einsatzbereich keine Grenze gesetzt.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
9.80 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
SCHÖNWALD Hotelgeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppen obere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,02*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen