Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Suppentasse, Nenngröße: 29, Ø 109mm, Inhalt: 0,29 L Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Suppentasse, Nenngröße: 29, Ø 109mm, Inhalt: 0,29 L Auch in
Schönwald Allure Suppentasse, Nenngröße: 29, Ø 109mm, Inhalt: 0,29 L Auch in
Schönwald Allure Suppentasse, Nenngröße: 29, Ø 109mm, Inhalt: 0,29 L Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-314
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912277961000000
EAN/GTIN:
     4018082531936
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Allure Suppentasse, Nenngröße: 29, Ø 109mm, Inhalt: 0,29 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
10.90 cm
Gewicht:
0.18 kg
Volumen:
0.29 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,687*
€ 12,277*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 58,33002*
€ 75,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,277*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,837*
€ 14,086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,687*
€ 11,528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,324* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.