Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Allure Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 204x137mm, Inhalt: 0,45 L Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Allure Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 204x137mm, Inhalt: 0,45 L Auch in
Schönwald Allure Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 204x137mm, Inhalt: 0,45 L Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-327
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912434561000000
EAN/GTIN:
     4018082532711
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Schönwald Allure Teekanne, Nenngröße: 45, Ø 204x137mm, Inhalt: 0,45 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
9.20 cm
Durchmesser:
20.40 cm
Gewicht:
0.55 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 36,37*
10 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 29,01*
€ 39,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 218,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.