Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Platzteller, Nenngröße: 31, Ø 313mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Platzteller, Nenngröße: 31, Ø 313mm Auch in anderen
Schönwald Fine Dining Platzteller, Nenngröße: 31, Ø 313mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-361
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913003112000000
EAN/GTIN:
     4018082053087
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller
Schönwald Fine Dining Platzteller, Nenngröße: 31, Ø 313mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
31.30 cm
Gewicht:
1.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,657*
€ 25,817*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,64*
€ 242,78004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,817*
€ 30,722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,917*
€ 29,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,527*
€ 29,187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,657*
€ 24,582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.