Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Platte Fahne , Nenngröße: 33, Ø 328x230mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Platte Fahne , Nenngröße: 33, Ø 328x230mm Auch in anderen
Schönwald Fine Dining Platte Fahne , Nenngröße: 33, Ø 328x230mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-377
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913203312000000
EAN/GTIN:
     4018082284290
Schönwald Fine Dining Platte Fahne , Nenngröße: 33, Ø 328x230mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
32.80 cm
Gewicht:
0.83 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,777*
€ 33,967*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,30002*
€ 152,62002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,967*
€ 40,421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,787*
€ 40,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,967*
€ 39,231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,777*
€ 33,055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 203,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.