Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Kaffeekanne, Nenngröße: 40, Ø 135x91mm, Inhalt: 0,4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Kaffeekanne, Nenngröße: 40, Ø 135x91mm, Inhalt: 0,4 L
Schönwald Fine Dining Kaffeekanne, Nenngröße: 40, Ø 135x91mm, Inhalt: 0,4 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-396
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913414011000000
EAN/GTIN:
     4018082283101
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 400ml

Schönwald Fine Dining Kaffeekanne, Nenngröße: 40, Ø 135x91mm, Inhalt: 0,4 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.40 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,1475*
€ 28,5675*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 108,81*
€ 137,75004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,5675*
€ 33,9953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7275*
€ 32,9957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,2475*
€ 32,4245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1475*
€ 26,3555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 171,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.