Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Teekanne Unterteil, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Teekanne Unterteil, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt:
Schönwald Fine Dining Teekanne Unterteil, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-516-400
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913435112000000
EAN/GTIN:
     4018082284740
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Schönwald Fine Dining Teekanne Unterteil, Nenngröße: 45, Ø 203x132mm, Inhalt: 0,5 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
20.30 cm
Gewicht:
0.41 kg
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,369*
€ 28,929*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,53004*
€ 151,48002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,929*
€ 34,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,929*
€ 33,236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,449*
€ 32,664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,369*
€ 26,619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 173,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.