Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Fine Dining Kaffeekanne elegant, Nenngröße: 30, Ø 168x101mm, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Fine Dining Kaffeekanne elegant, Nenngröße: 30, Ø 168x101mm, Inhalt:
Schönwald Fine Dining Kaffeekanne elegant, Nenngröße: 30, Ø 168x101mm, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-516-402
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913453011000000
EAN/GTIN:
     4018082420483
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Schönwald Fine Dining Kaffeekanne elegant, Nenngröße: 30, Ø 168x101mm, Inhalt: 0,3 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,4575*
€ 26,1875*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 94,09002*
€ 119,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,1875*
€ 31,1631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4775*
€ 30,3182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,0475*
€ 29,8065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4575*
€ 24,3444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.