Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 99mm, Inhalt: 0,28 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Donna Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 99mm, Inhalt: 0,28 L
Schönwald Donna Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 99mm, Inhalt: 0,28 L
Schönwald Donna Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 99mm, Inhalt: 0,28 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-468
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918273012000000
EAN/GTIN:
     4018082100187
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Donna Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 99mm, Inhalt: 0,28 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
6.20 cm
Durchmesser:
9.90 cm
Gewicht:
0.23 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,221*
€ 11,691*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,95*
€ 45,12*
10 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,22002*
€ 50,23002*
3 Tage
43
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 40,98*
€ 52,43004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,691*
€ 13,912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,331*
€ 13,484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,221*
€ 10,973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schönwald
000918691812000000
ab € 5,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.