Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Kaffeekanne, Nenngröße: 30, Ø 148x86mm, Inhalt: 0,3 L auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Donna Kaffeekanne, Nenngröße: 30, Ø 148x86mm, Inhalt: 0,3 L auch
Schönwald Donna Kaffeekanne, Nenngröße: 30, Ø 148x86mm, Inhalt: 0,3 L auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-482
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918413011000000
EAN/GTIN:
     4018082070305
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Schönwald Donna Kaffeekanne, Nenngröße: 30, Ø 148x86mm, Inhalt: 0,3 L
auch Kollektion: Donna Senior - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,7325*
€ 16,8725*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 80,69004*
€ 103,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,8725*
€ 20,0783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1825*
€ 19,2572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8425*
€ 18,8526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7325*
€ 15,1517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.