Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Teekanne Unterteil, Nenngröße: 35, Ø 155x96mm, Inhalt: 0,35 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Donna Teekanne Unterteil, Nenngröße: 35, Ø 155x96mm, Inhalt: 0,35 L
Schönwald Donna Teekanne Unterteil, Nenngröße: 35, Ø 155x96mm, Inhalt: 0,35 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-486
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918433612000000
EAN/GTIN:
     4018082101016
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Schönwald Donna Teekanne Unterteil, Nenngröße: 35, Ø 155x96mm, Inhalt: 0,35 L
auch Kollektion: Donna Senior - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
8.80 cm
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,351*
€ 22,871*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,30004*
€ 129,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,871*
€ 27,216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,061*
€ 26,253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,641*
€ 25,753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,351*
€ 20,648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,226* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.