Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Avanti Gusto Teller tief breite Fahne, Nenngröße: 26, Ø 259mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Avanti Gusto Teller tief breite Fahne, Nenngröße: 26, Ø 259mm,
Schönwald Avanti Gusto Teller tief breite Fahne, Nenngröße: 26, Ø 259mm,
Artikel-Nr.:
     2813-516-525
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000919012612000000
EAN/GTIN:
     4018082488339
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Schönwald Avanti Gusto Teller tief breite Fahne, Nenngröße: 26, Ø 259mm, Inhalt: 0,4 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
25.90 cm
Gewicht:
0.67 kg
Volumen:
0.40 Liter
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,793*
€ 18,783*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,92*
€ 97,45002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,783*
€ 22,352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,973*
€ 21,388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,783*
€ 21,162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,793*
€ 17,604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.