Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Avanti Gusto Zuckertütenbehälter, Ø 114x74mm, Inhalt: 0,2 L Mit nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Avanti Gusto Zuckertütenbehälter, Ø 114x74mm, Inhalt: 0,2 L Mit nicht
Schönwald Avanti Gusto Zuckertütenbehälter, Ø 114x74mm, Inhalt: 0,2 L Mit nicht
Schönwald Avanti Gusto Zuckertütenbehälter, Ø 114x74mm, Inhalt: 0,2 L Mit nicht
Artikel-Nr.:
     2813-516-581
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000919790111000000
EAN/GTIN:
     4018082076222
Schönwald Avanti Gusto Zuckertütenbehälter, Ø 114x74mm, Inhalt: 0,2 L
Mit nicht alltäglicher Formgebung bringt dieses Geschirr Abwechslung auf den Tisch. Aufgrund seiner Robustheit und Vielfalt ist es gleichermaßen für Gäste wie auch für die Großverpflegung im Arbeitsalltag geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
4.30 cm
Durchmesser:
11.40 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,377*
€ 9,357*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,66002*
€ 45,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,357*
€ 11,135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,977*
€ 10,683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,377*
€ 8,779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.