Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Joker Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Joker Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L
Schönwald Joker Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L
Schönwald Joker Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-593
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000920272812000000
EAN/GTIN:
     4018082105311
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Joker Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.80 cm
Durchmesser:
10.10 cm
Gewicht:
0.24 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,003*
€ 12,723*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,40008*
€ 126,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,723*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,323*
€ 14,664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,003*
€ 11,904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,676* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.