Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Teller flach coup, Nenngröße: 30, Ø 301mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Teller flach coup, Nenngröße: 30, Ø 301mm Auch in anderen
Schönwald Unlimited Teller flach coup, Nenngröße: 30, Ø 301mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-748
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933123012000000
EAN/GTIN:
     4018082542451
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Unlimited Teller flach coup, Nenngröße: 30, Ø 301mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
30.10 cm
Gewicht:
0.95 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,241*
€ 24,151*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,07*
€ 126,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,151*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,411*
€ 27,859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,221*
€ 27,633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,241*
€ 22,897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 144,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.