Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Stäbchenbänkchen, Ø 65x20mm Auch in anderen Dekoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Stäbchenbänkchen, Ø 65x20mm Auch in anderen Dekoren
Schönwald Unlimited Stäbchenbänkchen, Ø 65x20mm Auch in anderen Dekoren
Artikel-Nr.:
     2813-516-750
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933190012000000
EAN/GTIN:
     4018082322565
Schönwald Unlimited Stäbchenbänkchen, Ø 65x20mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,477*
€ 6,697*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 134,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,697*
€ 7,969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,477*
€ 6,518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 160,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.