Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Porzellanlöffel, Nenngröße: 13, Ø 130x45mm auch Kollektion:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Porzellanlöffel, Nenngröße: 13, Ø 130x45mm auch Kollektion:
Schönwald Unlimited Porzellanlöffel, Nenngröße: 13, Ø 130x45mm auch Kollektion:
Artikel-Nr.:
     2813-516-751
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933191312000000
EAN/GTIN:
     4018082322435
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel
Schönwald Unlimited Porzellanlöffel, Nenngröße: 13, Ø 130x45mm
auch Kollektion: Buffet Heroes - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,093*
€ 11,543*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,44016*
€ 207,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,543*
€ 13,736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,093*
€ 10,821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 277,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.