Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Yin Yang Schale, Nenngröße: 15, Ø 150x90mm Auch in anderen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Yin Yang Schale, Nenngröße: 15, Ø 150x90mm Auch in anderen
Schönwald Unlimited Yin Yang Schale, Nenngröße: 15, Ø 150x90mm Auch in anderen
Artikel-Nr.:
     2813-516-767
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933611512000000
EAN/GTIN:
     4018082321124
Schönwald Unlimited Yin Yang Schale, Nenngröße: 15, Ø 150x90mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,247*
€ 9,327*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,41008*
€ 93,61008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,327*
€ 11,099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,907*
€ 10,599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,247*
€ 8,624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.