Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Schälchen eckig niedrig, Ø 51x51mm, Inhalt: 0,05 L auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Schälchen eckig niedrig, Ø 51x51mm, Inhalt: 0,05 L auch
Schönwald Unlimited Schälchen eckig niedrig, Ø 51x51mm, Inhalt: 0,05 L auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-769
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933620512000000
EAN/GTIN:
     4018082321773
Schönwald Unlimited Schälchen eckig niedrig, Ø 51x51mm, Inhalt: 0,05 L
auch Kollektion: Flying Buffet Buffet Heroes - Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
3.80 cm
Durchmesser:
5.10 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
eckig
Volumen:
0.05 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,871*
€ 11,141*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,79008*
€ 116,12004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,141*
€ 13,258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,801*
€ 12,853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,871*
€ 10,556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.