Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Unlimited Sake-Fläschchen mit Korken, Ø 75mm, Inhalt: 0,19 L Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Unlimited Sake-Fläschchen mit Korken, Ø 75mm, Inhalt: 0,19 L Auch in
Schönwald Unlimited Sake-Fläschchen mit Korken, Ø 75mm, Inhalt: 0,19 L Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-773
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933790112000000
EAN/GTIN:
     4018082322527
Schönwald Unlimited Sake-Fläschchen mit Korken, Ø 75mm, Inhalt: 0,19 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
8.80 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.19 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,477*
€ 15,347*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,69004*
€ 139,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,347*
€ 18,263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,197*
€ 18,084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,477*
€ 14,848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 184,164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.