Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Teller flach Fahne glatt, Nenngröße: 16, Ø 160mm Auch in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Teller flach Fahne glatt, Nenngröße: 16, Ø 160mm Auch in
Schönwald Generation Teller flach Fahne glatt, Nenngröße: 16, Ø 160mm Auch in
Artikel-Nr.:
     2813-516-776
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934001651000000
EAN/GTIN:
     4018082353316
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Schönwald Generation Teller flach Fahne glatt, Nenngröße: 16, Ø 160mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
1.70 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,159*
€ 5,579*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,30008*
€ 62,81004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,579*
€ 6,639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,289*
€ 6,294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,059*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,159*
€ 4,949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.